TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9108WICRDUM

  • ERIKS:13168923
  • Hersteller:2MM9108WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 498.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 538.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager