TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9107WICRSUM

  • ERIKS:13168926
  • Hersteller:2MM9107WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau