TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9106WICRDUL

  • ERIKS:13168936
  • Hersteller:2MM9106WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager