TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9105WICRDUL

  • ERIKS:13168942
  • Hersteller:2MM9105WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager