TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9105WICR

  • ERIKS:12720636
  • Hersteller:100094968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau