CHF 172.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 2MM9100WI |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |