Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9104WICRSUL

  • ERIKS:13168945
  • Hersteller:2MM9104WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau