TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9103WICRSUL

  • ERIKS:13168950
  • Hersteller:2MM9103WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau