TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9102WICRDUL

  • ERIKS:13168958
  • Hersteller:2MM9102WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager