TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9100WICRDUM

  • ERIKS:13168968
  • Hersteller:2MMV9100WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager