TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM230WICRSUM

  • ERIKS:13168972
  • Hersteller:2MM230WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'354.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'626.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau