TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM230WICRDUL

  • ERIKS:13168977
  • Hersteller:2MM230WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'708.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'252.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
90 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager