TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM224WICRDUL

  • ERIKS:13168992
  • Hersteller:2MM224WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'496.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'779.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
80 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager