TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM222WICRSUM

  • ERIKS:13168995
  • Hersteller:2MM222WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'516.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'639.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau