TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM222WICRDUM

  • ERIKS:13168999
  • Hersteller:2MM222WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'032.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'278.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
76 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager