TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM220WICRSUM

  • ERIKS:13169003
  • Hersteller:2MM220WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'145.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'238.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau