Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM219WICRSUL

  • ERIKS:13169009
  • Hersteller:2MM219WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'006.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'088.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau