TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM218WICRSUM

  • ERIKS:13169015
  • Hersteller:2MM218WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 876.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 947.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau