TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM218WICRDUL

  • ERIKS:13169019
  • Hersteller:2MM218WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'752.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'894.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
60 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager