TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM217WICRSUM

  • ERIKS:13169021
  • Hersteller:2MM217WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 781.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 844.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau