TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM217WICRDUM

  • ERIKS:12720601
  • Hersteller:100203559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'562.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'689.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager