TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM216WICRSUM

  • ERIKS:13169028
  • Hersteller:2MM216WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 684.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 740.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau