CHF 684.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 740.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 2MM200WI |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |