TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM216WICRDUL

  • ERIKS:12720596
  • Hersteller:100082491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'369.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'480.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager