TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM215WICRDUL

  • ERIKS:13169040
  • Hersteller:2MM215WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'265.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'367.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager