TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM214WICRSUL

  • ERIKS:13169044
  • Hersteller:2MM214WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau