TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM214WICRDUM

  • ERIKS:13169047
  • Hersteller:2MM214WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'194.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'291.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager