TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM213WICRSUM

  • ERIKS:13169051
  • Hersteller:2MM213WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 576.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau