TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM213WICRDUL

  • ERIKS:13169056
  • Hersteller:2MM213WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'067.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'153.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager