TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM212WICRSUL

  • ERIKS:13169059
  • Hersteller:2MM212WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau