TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM211WICRSUM

  • ERIKS:13169065
  • Hersteller:2MM211WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 444.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau