TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM210WICRSUM

  • ERIKS:13169073
  • Hersteller:2MM210WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau