TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM210WICRDUM

  • ERIKS:13169077
  • Hersteller:2MM210WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 741.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager