TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM209WICRSUL

  • ERIKS:13169081
  • Hersteller:2MM209WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau