TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM209WICRDUL

  • ERIKS:13169084
  • Hersteller:2MM209WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 693.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 749.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager