TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM208WICRDUL

  • ERIKS:13169089
  • Hersteller:2MM208WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 629.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 680.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager