TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM207WICRDUM

  • ERIKS:13169093
  • Hersteller:2MM207WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager