TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM206WICRDUL

  • ERIKS:12720539
  • Hersteller:100012683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 462.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager