TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM205WICRSUM

  • ERIKS:13169101
  • Hersteller:2MM205WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau