TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM205WICRDUM

  • ERIKS:13169104
  • Hersteller:2MM205WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager