TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM204WICRDUL

  • ERIKS:13169111
  • Hersteller:2MM204WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 378.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager