TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM203WICRDUM

  • ERIKS:13169115
  • Hersteller:2MM203WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager