TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM202WICRDUL

  • ERIKS:13169121
  • Hersteller:2MM202WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager