TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM201WICRSUL

  • ERIKS:13169124
  • Hersteller:2MM201WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau