TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM201WICRDUL

  • ERIKS:13169127
  • Hersteller:2MM201WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager