TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM200WICRDUM

  • ERIKS:13169131
  • Hersteller:2MM200WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM200WI
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager