CHF 12'278.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'273.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 495.3 mm |
Breite | 193 mm |
Außenringbreite | 103.2 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 1587 kN |
Statische Belastung | 2644 kN |
Axiale Belastung | 129 kN |
Grenzdrehzahl | 610 rpm |