CHF 10'494.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'344.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 463.55 mm |
Breite | 186 mm |
Außenringbreite | 101.6 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 1.476 kN |
Statische Belastung | 2.357 kN |
Axiale Belastung | 113.8 kN |
Grenzdrehzahl | 670 rpm |