TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSM260BX

  • ERIKS:24044377
  • Hersteller:MSM260BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'152.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'893.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
431.8 mm
Breite
170 mm
Außenringbreite
96.8 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
1.24 kN
Statische Belastung
1.882 kN
Axiale Belastung
98.8 kN
Grenzdrehzahl
750 rpm