CHF 6'241.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'747.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 368.3 mm |
Breite | 156 mm |
Außenringbreite | 90.5 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 1.013 kN |
Statische Belastung | 1.516 kN |
Axiale Belastung | 80 kN |
Grenzdrehzahl | 960 rpm |